GEWISS - MORBIDX OLDHATÓ KARMANTYÚ 40MM IP67 HALOGÉNM. SZÜRKE SX039188 - DX43040
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
A következő névleges csőátmérőhöz - 40 mm
Szín - szürke
Felület - kezeletlen
Kivitel - bepattanó
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039188
Gyártói cikkszám
DX43040
Gyártói típuskód
DX43040
Anyag:
műanyag
A következő névleges csőátmérőhöz:
40 mm
Szín:
szürke
Felület:
kezeletlen
Kivitel:
bepattanó
Halogénmentes:
Igen
Anyag minősége:
poliolefin
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Kétrészes:
Nem
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Osztható:
Nem
Belső menettel:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Szigetelés anyaga:
tömítés nélkül
Külső csavarmenettel:
Nem
Excentrikus:
Nem
MORBIDX OLDHATÓ KARMANTYÚ 40MM IP67 HALOGÉNM. SZÜRKE