GEWISS - MOTORVÉDŐ KAPCSOLÓ In=1,6A: 1-1,6A 3 M IP20 SX045875 - GW96756
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 1-1.6 A
Kioldási technika - termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Pólusszám - 3
Névleges feszültség - 130-400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX045875
Gyártói cikkszám
GW96756
Gyártói típuskód
GW96756
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
1-1.6 A
Kioldási technika:
termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
130-400 V
Névleges tartós áram Iu:
1.6 A
Készülék felépítése:
komplett készülék szekrényben
Hővédelemmel:
Igen
Fáziskimaradás-érzékeny:
Nem
Igazoló elem típusa:
billenő
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
0.25 kW
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.55 kW
Szélesség:
52.5 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Mélység:
60 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
120 kA
Magasság:
80 mm