Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - MOTORVÉDŐ KAPCSOLÓ In=10A: 6,3-10A 3 M IP20 SX045879 - GW96760

MásolásMásolás
GEWISS - MOTORVÉDŐ KAPCSOLÓ In=10A: 6,3-10A 3 M IP20 SX045879

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 6.3-10 A

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Pólusszám - 3

  • Névleges feszültség - 130-400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX045879

Gyártói cikkszám

GW96760

Gyártói típuskód

GW96760

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

6.3-10 A

Kioldási technika:

termomágneses

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

130-400 V

Névleges tartós áram Iu:

10 A

Készülék felépítése:

komplett készülék szekrényben

Hővédelemmel:

Igen

Fáziskimaradás-érzékeny:

Nem

Igazoló elem típusa:

billenő

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

1.5 kW

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

3 kW

Szélesség:

52.5 mm

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Mélység:

60 mm

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

120 kA

Magasság:

80 mm

Gewiss 96760