GEWISS - MOTORVÉDŐ KAPCSOLÓ In=2,5A: 1,6-2,5A 3 M IP20 SX045876 - GW96757
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 1.6-2.5 A
Kioldási technika - termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Pólusszám - 3
Névleges feszültség - 130-400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX045876
Gyártói cikkszám
GW96757
Gyártói típuskód
GW96757
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
1.6-2.5 A
Kioldási technika:
termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
130-400 V
Névleges tartós áram Iu:
2.5 A
Készülék felépítése:
komplett készülék szekrényben
Hővédelemmel:
Igen
Fáziskimaradás-érzékeny:
Nem
Igazoló elem típusa:
billenő
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
0.37 kW
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.75 kW
Szélesség:
52.5 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Mélység:
60 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
120 kA
Magasság:
80 mm