GEWISS - MOTORVÉDŐ KAPCSOLÓ In=0,16A: 0,1-0,16A 3 M IP20 SX045870 - GW96751
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.1-0.16 A
Kioldási technika - termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Pólusszám - 3
Névleges feszültség - 130-400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX045870
Gyártói cikkszám
GW96751
Gyártói típuskód
GW96751
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0.1-0.16 A
Kioldási technika:
termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
130-400 V
Névleges tartós áram Iu:
0.16 A
Készülék felépítése:
komplett készülék szekrényben
Hővédelemmel:
Igen
Fáziskimaradás-érzékeny:
Nem
Igazoló elem típusa:
billenő
Védettség:
IP20
Szélesség:
52.5 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Mélység:
60 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
120 kA
Magasság:
80 mm