Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - MOTORVÉDŐ KAPCSOLÓ In=1A: 0,63-1A 3 M IP20 SX045874 - GW96755

MásolásMásolás
GEWISS - MOTORVÉDŐ KAPCSOLÓ In=1A: 0,63-1A 3 M IP20 SX045874

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.63-1 A

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Pólusszám - 3

  • Névleges feszültség - 130-400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX045874

Gyártói cikkszám

GW96755

Gyártói típuskód

GW96755

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0.63-1 A

Kioldási technika:

termomágneses

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

130-400 V

Névleges tartós áram Iu:

1 A

Készülék felépítése:

komplett készülék szekrényben

Hővédelemmel:

Igen

Fáziskimaradás-érzékeny:

Nem

Igazoló elem típusa:

billenő

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

0.12 kW

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0.25 kW

Szélesség:

52.5 mm

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Mélység:

60 mm

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

120 kA

Magasság:

80 mm

Gewiss 96755