GEWISS - Mű I 20 karmantyú G30410 - DX40020
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
A következő névleges csőátmérőhöz - 20 mm
Felület - kezeletlen
Kivitel - bepattanó
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8018678008220
Sonepar cikkszám
G30410
Gyártói cikkszám
DX40020
Gyártói típuskód
DX40020
Anyag:
műanyag
A következő névleges csőátmérőhöz:
20 mm
Felület:
kezeletlen
Kivitel:
bepattanó
Halogénmentes:
Igen
Anyag minősége:
poliolefin
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Kétrészes:
Nem
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz karmantyú ; Mü I karmantyú 20mm IP40