Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Mű II 16 védőcső tokos szürke 3m/szál TRL16 RK9 B/16-3 UV álló 75m/köteg SN155530 - DX24916

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Külső átmérő - 16 mm

  • Szín - szürke

  • Belső átmérő - 13 mm

  • Viselkedés hajlításra - merev

  • Anyag - PVC

Csomagolás és feltételek

  • 75 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

8034035118289

Sonepar cikkszám

SN155530

Gyártói cikkszám

DX24916

Gyártói típuskód

DX24916

Külső átmérő:

16 mm

Szín:

szürke

Belső átmérő:

13 mm

Viselkedés hajlításra:

merev

Anyag:

PVC

Halogénmentes:

Nem

Tűzálló változat:

Igen

Csúszós belső réteg:

Nem

Szabadtéri installáció:

Igen

Üreges fal:

Igen

Alkalmas betonba:

Nem

Fára:

Igen

Üzemi hőmérséklet:

-5-60 °C

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Falon kívüli:

Igen

Hüvellyel:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

RAL-szám:

7035

Padló alatti szerelés (estrich):

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Méterjelöléssel:

Nem

UV-fény álló:

Igen

Mű II 16 védőcső tokos szürke 3m/szál TRL16 RK9 B/16-3 UV álló 75m/köteg