GEWISS - Mű II 16 védőcső tokos világosszürke GT84874 - DX27716
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Külső átmérő - 16 mm
Szín - szürke
Belső átmérő - 13 mm
Viselkedés hajlításra - merev
Anyag - PVC
Csomagolás és feltételek
75 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8018678028235
Sonepar cikkszám
GT84874
Gyártói cikkszám
DX27716
Gyártói típuskód
DX27716
Külső átmérő:
16 mm
Szín:
szürke
Belső átmérő:
13 mm
Viselkedés hajlításra:
merev
Anyag:
PVC
Halogénmentes:
Nem
Tűzálló változat:
Igen
Csúszós belső réteg:
Nem
Szabadtéri installáció:
Nem
Üreges fal:
Igen
Alkalmas betonba:
Igen
Fára:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-5-60 °C
Gép és szerelvény felszerelés:
Igen
Falon kívüli:
Igen
Hüvellyel:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Igen
RAL-szám:
7035
Padló alatti szerelés (estrich):
Igen
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem