GEWISS - Mű II 32 T-idom (2db=1pár) GT06683 - DX40232
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Anyag minősége - PVC
Felület - kezeletlen
Polírozott felület - Nem
Kivitel - nyitott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8018678009418
Sonepar cikkszám
GT06683
Gyártói cikkszám
DX40232
Gyártói típuskód
DX40232
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
PVC
Felület:
kezeletlen
Polírozott felület:
Nem
Kivitel:
nyitott
Külső átmérő:
32 mm
Mű II 32 T-idom (2db=1pár)