Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - Műa csatorna 100X70-80mm tetővel GT72910 - NP52007

MásolásMásolás
GEWISS - Műa csatorna  100X70-80mm tetővel GT72910

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 70 mm

  • Anyag - műanyag

  • Mélység - 100 mm

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 8 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT72910

Gyártói cikkszám

NP52007

Gyártói típuskód

NP52007

Szélesség:

70 mm

Anyag:

műanyag

Mélység:

100 mm

Szín:

fehér

Hosszúság:

2000 mm

Fedél részek száma:

1

Szimmetrikus:

Igen

Halogénmentes:

Nem

Fedél szélessége 1:

80 mm

RAL-szám:

9010

Anyag minősége:

PVC

Felület:

kezeletlen

Kivitelezés hátfal (belső oldal):

átfutó egyéb profil

Építési forma négyzetes:

Igen

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Behelyezhető válaszfalak száma:

2

Csatornaösszekötővel:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Öntapadó fólia:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna ; Műa csatorna 100X70-80mm tetővel