Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - Műa csatorna perf VKD 75x125mm RAL7030 GT06585 - NP48217

MásolásMásolás
GEWISS - Műa csatorna perf VKD 75x125mm RAL7030 GT06585

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 75 mm

  • Szélesség - 125 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Nyílás távolsága - 6 mm

  • Nyílás szélessége - 4 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT06585

Gyártói cikkszám

NP48217

Gyártói típuskód

VKD 75X125

Magasság:

75 mm

Szélesség:

125 mm

Hosszúság:

2000 mm

Nyílás távolsága:

6 mm

Nyílás szélessége:

4 mm

Oldalfal típusa:

perforált

Halogénmentes:

Nem

Önkioltó:

Nem

Rugalmas:

Nem

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Fedéllel:

Igen

Szín:

szürke

Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna perf VKD 75x125mm RAL7030