Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - MULTIFUNKCIÓS IDŐKAPCSOLÓ SX045892 - GW96814

MásolásMásolás
GEWISS - MULTIFUNKCIÓS IDŐKAPCSOLÓ SX045892

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - multifunkció

  • Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén - 8 A

  • 1. időtartomány egység - másodpercek/órák

  • 1. időtartomány - 0-100

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX045892

Gyártói cikkszám

GW96814

Gyártói típuskód

GW96814

Funkció:

multifunkció

Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:

8 A

1. időtartomány egység:

másodpercek/órák

1. időtartomány:

0-100

Szerelési mód:

DIN-sín

Üzemeltetési forma:

analóg multifunkcióval

2.időtartomány egység:

percek/órák

Modulszélesség:

1

Beépítési magasság:

60 mm

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltó érintkezők száma:

1

Tápfeszültség:

220-240 V

Vezérlőfeszültség:

220-240 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

Gewiss 96814