GEWISS - NYLON TÖMSZELENCE M63 SZÜRKE IP68 SX042315 - GW52049
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - metrikus
Anyag - műanyag
Kábelátmérőhöz - 35-44 mm
Névleges menetméret metrikus / PG - 63
Védettség - IP68
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042315
Gyártói cikkszám
GW52049
Gyártói típuskód
GW52049
Menet fajtája:
metrikus
Anyag:
műanyag
Kábelátmérőhöz:
35-44 mm
Névleges menetméret metrikus / PG:
63
Védettség:
IP68
Szín:
szürke
Ellenanyával:
Igen
Anyag minősége:
poliamid
Többszörös tömítés:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
egyenes
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Kulcsméret:
75.7 mm
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
EMC változat:
Nem
Menet emelkedése:
1.5 mm
Ütésálló:
Igen
Nyílásba beakadó:
Nem
Felület:
kezeletlen
Osztható csavarozás:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nélkül
Hatszög élmérete:
87 mm
Üvegszállal megerősített:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
RAL-szám:
7035
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes por-zónához:
nélkül
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C
Árnyékolt:
Nem
Megerősített kábelhez:
Igen