Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - NYLON TÖMSZELENCE MEREV VÉDŐCSÖVEKHEZ PG42 50MM SZÜRKE IP66 SX042310 - GW52029

MásolásMásolás
GEWISS - NYLON TÖMSZELENCE MEREV VÉDŐCSÖVEKHEZ PG42 50MM SZÜRKE IP66 SX042310

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 42

  • Csavarmenet hossza - 20 mm

  • Kulcsméret - 62 mm

  • Hatszög élmérete - 72 mm

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX042310

Gyártói cikkszám

GW52029

Gyártói típuskód

GW52029

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

42

Csavarmenet hossza:

20 mm

Kulcsméret:

62 mm

Hatszög élmérete:

72 mm

Kábelátmérőhöz:

40-43 mm

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

poliamid

Felület:

kezeletlen

Halogénmentes:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Védettség:

IP66

Ütésálló:

Igen

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Törésvédő trombita kivezető:

Igen

Ellenanyával:

Igen

Nyílásba beakadó:

Nem

Kivitel:

egyenes

Többszörös tömítés:

Nem

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Húzásmentesítés:

Igen

Tömítés fajtája:

kivágható tömítőgyűrű

Osztható csavarozás:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-60 °C

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nélkül

Robbanásveszélyes por-zónához:

nélkül

Megerősített kábelhez:

Igen

EMC változat:

Nem

Árnyékolt:

Nem

Gewiss 52029