GEWISS - NYLON TÖMSZELENCE PG11 SZÜRKE IP68 SX042318 - GW52073
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 11
Menet emelkedése - 1.411 mm
Csavarmenet hossza - 7.9 mm
Kulcsméret - 24 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042318
Gyártói cikkszám
GW52073
Gyártói típuskód
GW52073
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
11
Menet emelkedése:
1.411 mm
Csavarmenet hossza:
7.9 mm
Kulcsméret:
24 mm
Hatszög élmérete:
28 mm
Kábelátmérőhöz:
5-10 mm
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
poliamid
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Védettség:
IP68
Ütésálló:
Nem
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Ellenanyával:
Igen
Nyílásba beakadó:
Nem
Kivitel:
egyenes
Többszörös tömítés:
Nem
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Osztható csavarozás:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nélkül
Robbanásveszélyes por-zónához:
nélkül
Megerősített kábelhez:
Igen
EMC változat:
Nem
Árnyékolt:
Nem