GEWISS - NYLON TÖMSZELENCE PG9 SZÜRKE IP68 SX042317 - GW52072
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 9
Menet emelkedése - 1.411 mm
Csavarmenet hossza - 7.9 mm
Kulcsméret - 21 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042317
Gyártói cikkszám
GW52072
Gyártói típuskód
GW52072
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
9
Menet emelkedése:
1.411 mm
Csavarmenet hossza:
7.9 mm
Kulcsméret:
21 mm
Hatszög élmérete:
24 mm
Kábelátmérőhöz:
4-8 mm
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
poliamid
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Védettség:
IP68
Ütésálló:
Nem
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Ellenanyával:
Igen
Nyílásba beakadó:
Nem
Kivitel:
egyenes
Többszörös tömítés:
Nem
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Osztható csavarozás:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nélkül
Robbanásveszélyes por-zónához:
nélkül
Megerősített kábelhez:
Igen
EMC változat:
Nem
Árnyékolt:
Nem