Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - NYOMÓGOMB (101N) NC 10A VILAGÍTH. 1M FEHÉR SX040831 - GW20531

MásolásMásolás
GEWISS - NYOMÓGOMB (101N)  NC 10A VILAGÍTH. 1M FEHÉR SX040831

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyes nyomógomb

  • Használati mód - nyomó-/érintőgomb

  • Világítással - Igen

  • Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX040831

Gyártói cikkszám

GW20531

Gyártói típuskód

GW20531

Kivitel:

egyes nyomógomb

Használati mód:

nyomó-/érintőgomb

Világítással:

Igen

Összeállítás:

moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

Igazoló gombok száma:

1

Szerelési mód:

beépítés

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Jelzőlámpával:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Pólusszám:

1

Jelző érintkező:

Nem

Névleges áram:

10 A

Rögzítés módja:

beakasztás

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Felirat:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

Szövegmező / írási felület:

Igen

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

Min. készülékdoboz mélység:

47 mm

RAL-szám (hasonló):

9016

Készülék mélység:

40 mm

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP41

Készülék szélesség:

24 mm

Készülék magasság:

46 mm

Gewiss 20531