GEWISS - NYOMÓGOMB (101N) NO 10A CSENGŐ 1M FEK SX040939 - GW21512
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyes nyomógomb
Használati mód - nyomógomb
Igazoló gombok száma - 1
Névleges feszültség - 250 V
Világítással - Nem
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040939
Gyártói cikkszám
GW21512
Gyártói típuskód
GW21512
Kivitel:
egyes nyomógomb
Használati mód:
nyomógomb
Igazoló gombok száma:
1
Névleges feszültség:
250 V
Világítással:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
matt
Szín:
fekete
Szövegmező / írási felület:
Nem
Gewiss 21512