Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - NYOMÓGOMB (101N) NO 10A KULCS 1M FEK SX040938 - GW21511

MásolásMásolás
GEWISS - NYOMÓGOMB (101N)  NO 10A KULCS 1M FEK SX040938

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyes nyomógomb

  • Használati mód - nyomógomb

  • Világítással - Nem

  • Igazoló gombok száma - 1

  • Szerelési mód - süllyesztett

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX040938

Gyártói cikkszám

GW21511

Gyártói típuskód

GW21511

Kivitel:

egyes nyomógomb

Használati mód:

nyomógomb

Világítással:

Nem

Igazoló gombok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

10 A

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Felület kivitele:

matt

Szövegmező / írási felület:

Nem

Gewiss 21511