GEWISS - NYOMÓGOMB (101N) NO 10A LÉPCSŐ 1M FEK SX040941 - GW21514
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - alapelem
Kivitel - egyes nyomógomb
Használati mód - nyomógomb
Igazoló gombok száma - 1
Névleges feszültség - 250 V
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040941
Gyártói cikkszám
GW21514
Gyártói típuskód
GW21514
Összeállítás:
alapelem
Kivitel:
egyes nyomógomb
Használati mód:
nyomógomb
Igazoló gombok száma:
1
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
Világítással:
Nem
Szerelési mód:
beépítés
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Szövegmező / írási felület:
Igen
Gewiss 21514