Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - NYOMÓGOMB (101N) NO 10A VILAGÍTH. 1M FEK SX040953 - GW21529

MásolásMásolás
GEWISS - NYOMÓGOMB (101N)  NO 10A VILAGÍTH. 1M FEK SX040953

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyes nyomógomb

  • Világítással - Igen

  • Igazoló gombok száma - 1

  • Szerelési mód - beépítés

  • Modulok száma (modulos építési módnál) - 1

Csomagolás és feltételek

  • 30 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX040953

Gyártói cikkszám

GW21529

Gyártói típuskód

GW21529

Kivitel:

egyes nyomógomb

Világítással:

Igen

Igazoló gombok száma:

1

Szerelési mód:

beépítés

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Névleges feszültség:

250 V

Pólusszám:

1

Jelző érintkező:

Nem

Névleges áram:

10 A

Rögzítés módja:

beakasztás

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Felirat:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Készülék mélység:

40 mm

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP41

Készülék szélesség:

24 mm

Készülék magasság:

46 mm

Gewiss 21529