Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - NYOMÓGOMB (101N) NO 16A ÁLT.0 1M SX041283 - GW30030

MásolásMásolás
GEWISS - NYOMÓGOMB (101N)  NO 16A ÁLT.0 1M SX041283

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyes nyomógomb

  • Használati mód - nyomógomb

  • Világítással - Nem

  • Igazoló gombok száma - 1

  • Szerelési mód - süllyesztett

Csomagolás és feltételek

  • 24 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX041283

Gyártói cikkszám

GW30030

Gyártói típuskód

GW30030

Kivitel:

egyes nyomógomb

Használati mód:

nyomógomb

Világítással:

Nem

Igazoló gombok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

16 A

Szín:

antracit

Anyag:

műanyag

Szövegmező / írási felület:

Igen

Gewiss 30030