GEWISS - NYOMÓGOMB (101N) NO 16A HÚZÓZSINÓRRAL 1M FEK Chorus SX039767 - GW12136
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyes nyomógomb
Használati mód - húzózsinór
Világítással - Nem
Összeállítás - alapelem teljes fedőlappal
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039767
Gyártói cikkszám
GW12136
Gyártói típuskód
GW12136 Chorus
Kivitel:
egyes nyomógomb
Használati mód:
húzózsinór
Világítással:
Nem
Összeállítás:
alapelem teljes fedőlappal
Igazoló gombok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Jelzőlámpával:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Pólusszám:
2
Jelző érintkező:
Nem
Névleges áram:
16 A
Rögzítés módja:
egyéb
Szín:
antracit
Anyag:
műanyag
Felirat:
nélkül
Felület kivitele:
fényes
Szövegmező / írási felület:
Nem
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Antibakteriális:
Nem
Felület:
egyéb
Min. készülékdoboz mélység:
25 mm
Készülék mélység:
30 mm
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Készülék szélesség:
22 mm
Készülék magasság:
44 mm