GEWISS - NYOMÓGOMB (101N) NO 16A VILAGÍTH. 3M FEK Chorus SX039791 - GW12183
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Kivitel - egyes nyomógomb
Használati mód - nyomógomb
Igazoló gombok száma - 1
Modulok száma (modulos építési módnál) - 3
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039791
Gyártói cikkszám
GW12183
Gyártói típuskód
GW12183 Chorus
Összeállítás:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Kivitel:
egyes nyomógomb
Használati mód:
nyomógomb
Igazoló gombok száma:
1
Modulok száma (modulos építési módnál):
3
Pólusszám:
1
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
16 A
Világítással:
Igen
Jelzőlámpával:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Rögzítés módja:
beakasztás
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Szín:
antracit
Áttetsző:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Nem
Felirat:
nélkül
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Készülék szélesség:
66 mm
Készülék magasság:
44 mm
Készülék mélység:
30 mm
Min. készülékdoboz mélység:
25 mm