GEWISS - NYOMÓGOMB (101N) NO 16A VILAGÍTH. 3M TIT Chorus SX040046 - GW14183
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyes nyomógomb
Használati mód - nyomó-/érintőgomb
Világítással - Igen
Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040046
Gyártói cikkszám
GW14183
Gyártói típuskód
GW14183 Chorus
Kivitel:
egyes nyomógomb
Használati mód:
nyomó-/érintőgomb
Világítással:
Igen
Összeállítás:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Igazoló gombok száma:
1
Szerelési mód:
beépítés
Modulok száma (modulos építési módnál):
3
Jelzőlámpával:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Pólusszám:
1
Jelző érintkező:
Nem
Névleges áram:
16 A
Rögzítés módja:
beakasztás
Szín:
titán
Anyag:
műanyag
Felirat:
nélkül
Felület kivitele:
fényes
Szövegmező / írási felület:
Nem
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Antibakteriális:
Nem
Felület:
lakkozott
Min. készülékdoboz mélység:
25 mm
Készülék mélység:
30 mm
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Készülék szélesség:
66 mm
Készülék magasság:
44 mm