Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - NYOMÓGOMB (101N) NO 16A VILAGÍTH. ÉJSZAKAI JELZŐFÉNNYEL 1M SX041278 - GW30022

MásolásMásolás
GEWISS - NYOMÓGOMB (101N)  NO 16A VILAGÍTH. ÉJSZAKAI JELZŐFÉNNYEL 1M SX041278

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyes nyomógomb

  • Használati mód - nyomógomb

  • Igazoló gombok száma - 1

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX041278

Gyártói cikkszám

GW30022

Gyártói típuskód

GW30022

Kivitel:

egyes nyomógomb

Használati mód:

nyomógomb

Igazoló gombok száma:

1

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

16 A

Világítással:

Igen

Szerelési mód:

süllyesztett

Anyag:

műanyag

Szín:

antracit

Szövegmező / írási felület:

Nem

Gewiss 30022