Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - NYOMÓGOMB (101N) NO+NC 16A START ZÖLD KÖR 1M FEH. Chorus SX039387 - GW10139

MásolásMásolás
GEWISS - NYOMÓGOMB (101N)  NO+NC 16A START ZÖLD KÖR 1M FEH. Chorus SX039387

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyes nyomógomb

  • Használati mód - nyomó-/érintőgomb

  • Világítással - Nem

  • Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX039387

Gyártói cikkszám

GW10139

Gyártói típuskód

GW10139 Chorus

Kivitel:

egyes nyomógomb

Használati mód:

nyomó-/érintőgomb

Világítással:

Nem

Összeállítás:

moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

Igazoló gombok száma:

1

Szerelési mód:

beépítés

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Jelzőlámpával:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Pólusszám:

1

Jelző érintkező:

Nem

Névleges áram:

16 A

Rögzítés módja:

beakasztás

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Felirat:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

Szövegmező / írási felület:

Igen

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

Min. készülékdoboz mélység:

25 mm

RAL-szám (hasonló):

9003

Készülék mélység:

30 mm

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP41

Készülék szélesség:

22 mm

Készülék magasság:

44 mm

Gewiss 10139 Chorus