GEWISS - NYOMÓGOMB (101N) RUGÓS NO 16A 2M FEK Chorus SX039784 - GW12171F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyes nyomógomb
Használati mód - nyomógomb
Világítással - Nem
Összeállítás - alapelem
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039784
Gyártói cikkszám
GW12171F
Gyártói típuskód
GW12171F Chorus
Kivitel:
egyes nyomógomb
Használati mód:
nyomógomb
Világítással:
Nem
Összeállítás:
alapelem
Igazoló gombok száma:
1
Szerelési mód:
beépítés
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Jelzőlámpával:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Pólusszám:
1
Jelző érintkező:
Nem
Névleges áram:
16 A
Rögzítés módja:
beakasztás
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Felirat:
nélkül
Felület kivitele:
matt
Szövegmező / írási felület:
Nem
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Min. készülékdoboz mélység:
25 mm
Készülék mélység:
30 mm
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Készülék szélesség:
44 mm
Készülék magasság:
44 mm