Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Nyomógomb 1P NO 16A 2M Szatén Fehér Chorus SN139574 - GW15171

MásolásMásolás
GEWISS - Nyomógomb 1P NO 16A 2M Szatén Fehér Chorus SN139574

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

  • Kivitel - egyes nyomógomb

  • Használati mód - nyomó-/érintőgomb

  • Igazoló gombok száma - 1

  • Modulok száma (modulos építési módnál) - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN139574

Gyártói cikkszám

GW15171

Gyártói típuskód

GW15171 Chorus

Összeállítás:

moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

Kivitel:

egyes nyomógomb

Használati mód:

nyomó-/érintőgomb

Igazoló gombok száma:

1

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Pólusszám:

1

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

16 A

Világítással:

Nem

Jelzőlámpával:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Szerelési mód:

beépítés

Rögzítés módja:

beakasztás

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

Szövegmező / írási felület:

Nem

Felirat:

nélkül

IP védettséghez alkalmas:

IP41

Készülék szélesség:

44 mm

Készülék magasság:

44 mm

Készülék mélység:

30 mm

Min. készülékdoboz mélység:

25 mm

Gewiss 15171 Chorus