GEWISS - Nyomógomb 22mm piros színű vészgomb 1gomb IP66 S000116 - GW27202
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Reteszelés feloldásának módja - fordító kireteszelés
Szerelési mód - falon kívüli
Védettség - IP66
Világítással - Nem
Nyílás átmérője - 22 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564055575
Sonepar cikkszám
S000116
Gyártói cikkszám
GW27202
Gyártói típuskód
GW27202
Reteszelés feloldásának módja:
fordító kireteszelés
Szerelési mód:
falon kívüli
Védettség:
IP66
Világítással:
Nem
Nyílás átmérője:
22 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomógomb, komplett készülék ; Nyomógomb 22mm piros színű vészgomb 1gomb IP66 Gewiss 27202