GEWISS - Nyomógomb ház 1lyukú átm 22mm sárga fedéllel IP66 S000143 - GW27111
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancshelyek száma - 1
Házforma/háztípus - felépítmény ház
Ház anyaga - műanyag
Ház anyagának minőségi osztálya - ABS
Nyílások átmérője - 23 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564055551
Sonepar cikkszám
S000143
Gyártói cikkszám
GW27111
Gyártói típuskód
GW27111
Parancshelyek száma:
1
Házforma/háztípus:
felépítmény ház
Ház anyaga:
műanyag
Ház anyagának minőségi osztálya:
ABS
Nyílások átmérője:
23 mm
Ház felső részének színe:
sárga
Védettség:
IP66
Szélesség:
66 mm
Magasság:
82 mm
Mélység:
65 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék ház ; Nyomógomb ház 1lyukú átm 22mm sárga fedéllel IP66 Gewiss 27111