GEWISS - NYOMÓGOMB PIROS SX044459 - GW74311
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Gomb színe - piros
Lencse formája - körszelvény
Gomb építési formája - magas
Megvilágítható - Nem
Parancshelyek száma - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX044459
Gyártói cikkszám
GW74311
Gyártói típuskód
GW74311
Gomb színe:
piros
Lencse formája:
körszelvény
Gomb építési formája:
magas
Megvilágítható:
Nem
Parancshelyek száma:
1
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Nyílás átmérője:
22 mm
Feliratozott:
Nem
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás magassága:
13 mm
Nyílás szélessége:
22 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Nem
Védőborítással:
Nem
Gewiss 70441P