Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - NYOMÓGOMBOMBOS PANEL EASY 6 CS. 3M FEH. IP20 SX039623 - GW10753A

MásolásMásolás
GEWISS - NYOMÓGOMBOMBOS PANEL EASY 6 CS. 3M FEH. IP20 SX039623

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Busz-rendszer KNX-rádió - Nem

  • Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem

  • Busz-rendszer LON - Nem

  • Busz-rendszer Powernet - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX039623

Gyártói cikkszám

GW10753A

Gyártói típuskód

GW10753A

Busz-rendszer KNX:

Igen

Busz-rendszer KNX-rádió:

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Egyéb buszrendszerek:

nélkül

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Modulszélesség:

3

Működtető pontok száma:

6

Kijelzővel:

Nem

Státusz-LED:

Igen

IR (infravörös)-érzékelő:

Nem

Kézi célértékbeállítás:

Nem

Jelenlétérzékelő:

Nem

Hőfokszabályozóval:

Nem

DCF77 vevő integrált:

Nem

Kapcsolóórával:

Nem

Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:

Igen

Központi funkciós egység az adó/indítók számára:

Igen

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

Védettség:

IP20

Busz-csatolással:

Igen

Min. készülékdoboz mélység:

25 mm

Gewiss 10753A