Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Nyomókapcsoló 1mod 10A jelzőfényes G31682 - GW20515

MásolásMásolás
GEWISS - Nyomókapcsoló 1mod  10A jelzőfényes G31682

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyes nyomógomb

  • Használati mód - nyomógomb

  • Világítással - Igen

  • Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 30 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564077300

Sonepar cikkszám

G31682

Gyártói cikkszám

GW20515

Gyártói típuskód

GW20515

Kivitel:

egyes nyomógomb

Használati mód:

nyomógomb

Világítással:

Igen

Összeállítás:

moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

Igazoló gombok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Jelzőlámpával:

Igen

Névleges feszültség:

250 V

Pólusszám:

1

Jelző érintkező:

Nem

Névleges áram:

10 A

Rögzítés módja:

beakasztás

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Felirat:

egyéb

Felület kivitele:

matt

Szövegmező / írási felület:

Nem

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

Min. készülékdoboz mélység:

47 mm

RAL-szám (hasonló):

9016

Készülék mélység:

40 mm

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP41

Készülék szélesség:

24 mm

Készülék magasság:

46 mm

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Nyomókapcsoló 1mod 10A jelzőfényes Gewiss 20515