Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Nyomókapcsoló 2mod 10A húzó-zsinórral GT26185 - GW20518

MásolásMásolás
GEWISS - Nyomókapcsoló 2mod  10A húzó-zsinórral GT26185

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyes nyomógomb

  • Használati mód - húzózsinór

  • Világítással - Nem

  • Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564077362

Sonepar cikkszám

GT26185

Gyártói cikkszám

GW20518

Gyártói típuskód

GW20518

Kivitel:

egyes nyomógomb

Használati mód:

húzózsinór

Világítással:

Nem

Összeállítás:

moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

Igazoló gombok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Jelzőlámpával:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Pólusszám:

2

Jelző érintkező:

Nem

Névleges áram:

10 A

Rögzítés módja:

beakasztás

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Felirat:

nélkül

Felület kivitele:

matt

Szövegmező / írási felület:

Nem

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

Min. készülékdoboz mélység:

47 mm

RAL-szám (hasonló):

9016

Készülék mélység:

40 mm

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP41

Készülék szélesség:

24 mm

Készülék magasság:

46 mm

Háztartási szerelvények ; Nyomókapcsoló ; Nyomókapcsoló 2mod 10A húzó-zsinórral Gewiss 20518