Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - OLVADÓBIZT. ND 380 V AC 11X36 MM 2 A E14 50 KA SX044418 - GW72001

MásolásMásolás
GEWISS - OLVADÓBIZT. ND 380 V AC 11X36 MM 2 A E14 50 KA SX044418

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - D01

  • Névleges áram - 2 A

  • Névleges feszültség - 380 V

  • Rendeltetés - egyéb

  • Színkód - rózsaszín

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX044418

Gyártói cikkszám

GW72001

Gyártói típuskód

GW72001

Méret:

D01

Névleges áram:

2 A

Névleges feszültség:

380 V

Rendeltetés:

egyéb

Színkód:

rózsaszín

Gewiss 72001