GEWISS - ONE KERET 2 MODUL KRÓM Chorus IP41 SX040239 - GW16102MC
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 2
Szín - króm
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - műanyag
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040239
Gyártói cikkszám
GW16102MC
Gyártói típuskód
GW16102MC Chorus
Egységek száma:
2
Szín:
króm
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
műanyag
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
1
Rögzítés módja:
szorító-/csavarrögzítés
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Egységek száma függőlegesen:
0
Felület kivitele:
fényes
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
IP41
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
2
Beépítésre alkalmas:
Igen
Anyag minősége:
termoplasztik
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
118 mm
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Magasság:
90 mm
Felület:
fémes
RAL-szám (hasonló):
9006
Áttetsző:
Nem
Beépítési szélesség:
118 mm
Mélység:
10.5 mm
Beépítési magasság:
90 mm