GEWISS - ONE KERET 3 MODUL TIT Chorus IP41 SX040263 - GW16103VT
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 1
Szín - titán
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - műanyag
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
24 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040263
Gyártói cikkszám
GW16103VT
Gyártói típuskód
GW16103VT Chorus
Egységek száma:
1
Szín:
titán
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
műanyag
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
1
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Egységek száma függőlegesen:
0
Felület kivitele:
fényes
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
IP41
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
3
Beépítésre alkalmas:
Igen
Anyag minősége:
termoplasztik
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
118 mm
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Magasság:
90 mm
Felület:
lakkozott
RAL-szám (hasonló):
9016
Áttetsző:
Nem
Beépítési szélesség:
118 mm
Mélység:
10.6 mm
Beépítési magasság:
90 mm