GEWISS - OPTIKAI KÁBEL CSATLAKOZÓALJZAT ST BUSH 50/125µ 1M TIT Chorus SX040092 - GW14425
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Falon kívüli - Igen
Süllyesztett szerelés - Igen
Csatornabeépítés - Igen
Padlódoboz - Nem
Rögzítés módja - beakasztás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040092
Gyártói cikkszám
GW14425
Gyártói típuskód
GW14425 Chorus
Falon kívüli:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Igen
Csatornabeépítés:
Igen
Padlódoboz:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás
Kapcsolóhüvellyel/kapcsolóval:
Igen
Csatlakozóhüvelyek/kapcsolók száma:
1
Dugós csatlakozó típusa:
ST
Szín:
egyéb
Központi lemez:
Nem
Fedőkerettel:
Igen
Szövegmezővel:
Nem
Kábel-húzásmentesítés:
Nem
Göngyöleg készlet:
Nem
Kimenet iránya:
egyenes
Porvédelem:
nélkül
Készülék szélesség:
22 mm
Készülék mélység:
20 mm
Készülék magasság:
44 mm