GEWISS - PATCHKÁBELEK RJ45RJ45 UTP 24 AWG 0,5M SZÜRKE. SX041505 - GW38116
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott
Erek száma - 8
Kategória - 5E
Köpeny színe - szürke
Köpeny anyaga - PVC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041505
Gyártói cikkszám
GW38116
Gyártói típuskód
GW38116
Vezetékosztály:
2. oszt. = sodrott
Erek száma:
8
Kategória:
5E
Köpeny színe:
szürke
Köpeny anyaga:
PVC
Sodort erek:
párok
Árnyékolás a sodrat felett:
egyéb
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nélkül
Érjelölés:
számjegy
Vezető felület:
egyéb
Érszigetelés specifikálása:
egyéb
Halogénmentes IEC 60754-2 szerint:
Nem
Védőköpeny:
egyéb
Érszigetelés:
PVC
Köpenyanyag specifikálása:
egyéb
NVP-érték:
15 %