GEWISS - PLAYBUS KERET 3 MODULTIT IP41 SX041368 - GW32013
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 1
Szín - titán
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - műanyag
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
48 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041368
Gyártói cikkszám
GW32013
Gyártói típuskód
GW32013
Egységek száma:
1
Szín:
titán
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
műanyag
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
1
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
IP41
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
3
Beépítésre alkalmas:
Igen
Anyag minősége:
termoplasztik
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
116 mm
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Magasság:
80 mm
Felület:
fémes
RAL-szám (hasonló):
9016
Áttetsző:
Nem
Beépítési szélesség:
116 mm
Mélység:
8.5 mm
Beépítési magasság:
80 mm