GEWISS - PLAYBUS YOUNG KERET MATT 3 MODUL SZÜRKE IP41 SX041419 - GW32713
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - műanyag
Szövegmező / írási felület - Nem
Egységek száma vízszintesen - 1
Rögzítés módja - szorító rögzítés
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041419
Gyártói cikkszám
GW32713
Gyártói típuskód
GW32713
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
műanyag
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
1
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Felület kivitele:
matt
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
IP41
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
3
Beépítésre alkalmas:
Igen
Anyag minősége:
termoplasztik
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
118 mm
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Magasság:
86 mm
RAL-szám (hasonló):
7015
Áttetsző:
Nem
Beépítési szélesség:
118 mm
Mélység:
8.5 mm
Beépítési magasság:
86 mm