Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - POLIÉSZ. ELOSZTÓSZEKR. +ZÁR ÁTL. AJTÓ 800X1060X350 IP66 SX042019 - GW46207F

MásolásMásolás
GEWISS - POLIÉSZ. ELOSZTÓSZEKR. +ZÁR ÁTL. AJTÓ 800X1060X350 IP66 SX042019

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szerelési mód - falon kívül

  • Magasság - 1060 mm

  • Szélesség - 800 mm

  • Mélység - 350 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX042019

Gyártói cikkszám

GW46207F

Gyártói típuskód

GW46207F

Ház anyaga:

műanyag

Szerelési mód:

falon kívül

Magasság:

1060 mm

Szélesség:

800 mm

Mélység:

350 mm

Modulszélesség:

36

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Fedél/burkolat fajtája:

ajtó

Ajtó fajtája:

egyes

Védettség:

IP66

Zárral:

Igen

Névleges áram (In):

250 A

Modulok száma:

180

Szín:

szürke

Sorok száma:

5

Ütésállóság:

IK10

Érintésvédelem:

II

RAL-szám:

7035

Gewiss 46207F