Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - POLIÉSZ. ELOSZTÓSZEKR. +ZÁR TELI AJTÓ 585X800X300 IP66 SX042002 - GW46006F

MásolásMásolás
GEWISS - POLIÉSZ. ELOSZTÓSZEKR. +ZÁR TELI AJTÓ 585X800X300 IP66 SX042002

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szerelési mód - falon kívül

  • Magasság - 800 mm

  • Szélesség - 585 mm

  • Mélység - 300 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX042002

Gyártói cikkszám

GW46006F

Gyártói típuskód

GW46006F

Ház anyaga:

műanyag

Szerelési mód:

falon kívül

Magasság:

800 mm

Szélesség:

585 mm

Mélység:

300 mm

Modulszélesség:

28

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Fedél/burkolat fajtája:

ajtó

Ajtó fajtája:

egyes

Védettség:

IP66

Zárral:

Igen

Névleges áram (In):

250 A

Modulok száma:

140

Szín:

szürke

Sorok száma:

5

Ütésállóság:

IK10

Érintésvédelem:

II

RAL-szám:

7035

Gewiss 46006F