GEWISS - Programozható szobatermosztát IP41 SN004902 - GW20852
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szín - egyéb
Max. feszültség érintkezők - 230 V
Max. érintkező terhelés - 2 A
Védettség - IP41
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564109681
Sonepar cikkszám
SN004902
Gyártói cikkszám
GW20852
Gyártói típuskód
GW20852
Szín:
egyéb
Max. feszültség érintkezők:
230 V
Max. érintkező terhelés:
2 A
Védettség:
IP41
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; Kötődoboz műa fk 380x300x180mm IP56 simafalú 120C Gewiss 44440