GEWISS - Q-BOX4 ELOSZTÓSZEKR. SORKAPOCS 12DB CSATL. ALJ. IEC 12 KW EM IP55 SX043993 - GW68468
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - végelosztó szekrény
Számlálómezők száma - 0
Védettség - IP55
Szélesség - 636 mm
CEE-dugaszoló aljzatok száma 16A / 400V / 5 pólusú - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043993
Gyártói cikkszám
GW68468
Gyártói típuskód
GW68468
Kivitel:
végelosztó szekrény
Számlálómezők száma:
0
Védettség:
IP55
Szélesség:
636 mm
CEE-dugaszoló aljzatok száma 16A / 400V / 5 pólusú:
0
Névleges feszültség:
230/400 V
Magasság:
821 mm
CEE-dugaszoló aljzatok száma 32A / 400V / 5 pólusú:
0
CEE-dugaszoló aljzatok száma 16A / 24V / 2-pólusú:
0
CEE-dugaszoló aljzatok száma 63A / 400V / 5-pólusú:
0
CEE-dugaszoló aljzatok száma 16A / 230V / 3-pólusú:
12
CEE-dugaszoló aljzatok száma 16A / 400V / 4-pólusú:
0
CEE-dugaszoló aljzatok száma 32A / 400V / 4 pólusú:
0
Főkapcsoló névleges áram:
63 A
CEE-dugaszoló aljzatok száma 125 A / 400V / 5-pólusú:
0
Ház anyaga:
műanyag
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:
0
Főkapcsoló:
teljesítménykapcsoló
Pólusok száma főkapcsoló:
2
Kismegszakító kapcsolók száma:
4
Áram-védőkapcsolók száma 10 mA:
0
Áram-védőkapcsolók száma 30 mA:
1
Áram-védőkapcsolók száma 300 mA:
0
Mélység:
400 mm