Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Q-BOX6 ELOSZTÓSZEKR. TÁPCSATL. 6DB CSATL. ALJZAT 33 KW EM IP55 SX044116 - GW68597F

MásolásMásolás
GEWISS - Q-BOX6 ELOSZTÓSZEKR. TÁPCSATL. 6DB CSATL. ALJZAT 33 KW EM IP55 SX044116

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - végelosztó szekrény

  • Számlálómezők száma - 0

  • Védettség - IP55

  • Szélesség - 914 mm

  • CEE-dugaszoló aljzatok száma 16A / 400V / 5 pólusú - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX044116

Gyártói cikkszám

GW68597F

Gyártói típuskód

GW68597F

Kivitel:

végelosztó szekrény

Számlálómezők száma:

0

Védettség:

IP55

Szélesség:

914 mm

CEE-dugaszoló aljzatok száma 16A / 400V / 5 pólusú:

0

Névleges feszültség:

230/400 V

Magasság:

821 mm

CEE-dugaszoló aljzatok száma 32A / 400V / 5 pólusú:

1

CEE-dugaszoló aljzatok száma 16A / 24V / 2-pólusú:

0

CEE-dugaszoló aljzatok száma 63A / 400V / 5-pólusú:

0

CEE-dugaszoló aljzatok száma 16A / 230V / 3-pólusú:

3

CEE-dugaszoló aljzatok száma 16A / 400V / 4-pólusú:

2

CEE-dugaszoló aljzatok száma 32A / 400V / 4 pólusú:

0

Főkapcsoló névleges áram:

63 A

CEE-dugaszoló aljzatok száma 125 A / 400V / 5-pólusú:

0

Ház anyaga:

műanyag

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Főkapcsoló:

teljesítménykapcsoló

Pólusok száma főkapcsoló:

4

Kismegszakító kapcsolók száma:

0

Áram-védőkapcsolók száma 10 mA:

0

Áram-védőkapcsolók száma 30 mA:

1

Áram-védőkapcsolók száma 300 mA:

0

Mélység:

400 mm

Gewiss 68597F