GEWISS - Q-DIN 14 ASD 5 1 IT/DE IT/DE CSATL. ALJZAT IP44 SX043966 - GW68229N
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram - 50 A
Csatlakozási teljesítmény - 6 kVA
Védettség - IP44
Szélesség - 320 mm
CEE-dugaszoló aljzatok száma 16A / 400V / 5 pólusú - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043966
Gyártói cikkszám
GW68229N
Gyártói típuskód
GW68229N
Névleges áram:
50 A
Csatlakozási teljesítmény:
6 kVA
Védettség:
IP44
Szélesség:
320 mm
CEE-dugaszoló aljzatok száma 16A / 400V / 5 pólusú:
1
Névleges feszültség:
400 V
Magasság:
510 mm
CEE-dugaszoló aljzatok száma 16A / 230V / 3-pólusú:
2
CEE-dugaszoló aljzatok száma 16A / 400V / 4-pólusú:
1
CEE-dugaszoló aljzatok száma 32A / 400V / 4 pólusú:
1
Főkapcsoló névleges áram:
50 A
Ház anyaga:
műanyag
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
1
Mélység:
157.5 mm