Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Q-DIN 14 LENGŐ CSATL. 6DB CSATL. ALJZAT IP65 SX043981 - GW68249N

MásolásMásolás
GEWISS - Q-DIN 14 LENGŐ CSATL. 6DB CSATL. ALJZAT IP65 SX043981

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - mobil végelosztó

  • Védettség - IP65

  • Szélesség - 320 mm

  • CEE-dugaszoló aljzatok száma 16A / 400V / 5 pólusú - 0

  • Magasság - 510 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX043981

Gyártói cikkszám

GW68249N

Gyártói típuskód

GW68249N

Kivitel:

mobil végelosztó

Védettség:

IP65

Szélesség:

320 mm

CEE-dugaszoló aljzatok száma 16A / 400V / 5 pólusú:

0

Magasság:

510 mm

CEE-dugaszoló aljzatok száma 32A / 400V / 5 pólusú:

0

CEE-dugaszoló aljzatok száma 16A / 24V / 2-pólusú:

0

CEE-dugaszoló aljzatok száma 63A / 400V / 5-pólusú:

0

CEE-dugaszoló aljzatok száma 16A / 230V / 3-pólusú:

4

CEE-dugaszoló aljzatok száma 16A / 400V / 4-pólusú:

2

CEE-dugaszoló aljzatok száma 32A / 400V / 4 pólusú:

0

CEE-dugaszoló aljzatok száma 125 A / 400V / 5-pólusú:

0

Ház anyaga:

műanyag

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Kismegszakító kapcsolók száma:

1

Áram-védőkapcsolók száma 30 mA:

1

Áram-védőkapcsolók száma 300 mA:

0

Mélység:

120 mm

Gewiss 68249N